Stansefabrikken Products - GS DIN skinnesett 1 rad - 1750063
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 125 mm
Bredde - 67 mm
Antall rader - 1
Materiale - Stål
Dybde - 476 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090008562481
Elnummer
1750063
Leverandørens varenummer
1750063
Typebeskrivelse
GS DIN skinnesett 1R
Høyde:
125 mm
Bredde:
67 mm
Antall rader:
1
Materiale:
Stål
Dybde:
476 mm
Hengslet:
nei
Hurtiglåsing:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP3X
Gjennomsiktig:
nei
DIN skinnesett, 1 rad. Brukes ved modulær oppbygning av GS skap.


