Stansefabrikken Products - GS DIN skinnesett 2 rad - 1750064
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 275 mm
Bredde - 67 mm
Antall rader - 2
Materiale - Stål
Dybde - 476 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090008562498
Elnummer
1750064
Leverandørens varenummer
1750064
Typebeskrivelse
GS DIN skinnesett 2R
Høyde:
275 mm
Bredde:
67 mm
Antall rader:
2
Materiale:
Stål
Dybde:
476 mm
Hengslet:
nei
Hurtiglåsing:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP3X
Gjennomsiktig:
nei
DIN skinnesett, 2 rader. Brukes ved modulær oppbygning av GS skap.


