Stansefabrikken Products - GS DIN skinnesett 3 rad - 1750065
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 425 mm
Bredde - 67 mm
Antall rader - 3
Materiale - Stål
Dybde - 476 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090008562504
Elnummer
1750065
Leverandørens varenummer
1750065
Typebeskrivelse
GS DIN skinnesett 3R
Høyde:
425 mm
Bredde:
67 mm
Antall rader:
3
Materiale:
Stål
Dybde:
476 mm
Hengslet:
nei
Hurtiglåsing:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP3X
Gjennomsiktig:
nei
DIN skinnesett, 3 rader. Brukes ved modulær oppbygging av GS skap.


