Stansefabrikken Products - GS Modulær dekkplate 1 rad - 1750066
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 150 mm
Bredde - 10 mm
Antall rader - 1
Materiale - Stål
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090008562696
Elnummer
1750066
Leverandørens varenummer
1750066
Typebeskrivelse
GS Modulær dekkplate 1R
Høyde:
150 mm
Bredde:
10 mm
Antall rader:
1
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Dybde:
522 mm
Hengslet:
nei
Hurtiglåsing:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP3X
Gjennomsiktig:
nei
Modulær dekkplate med 1 rad. Brukes ved modulær oppbygging av GS skap.


