Stansefabrikken Products - GS Modulær dekkplate 2 rad - 1750067
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 300 mm
Bredde - 10 mm
Antall rader - 2
Materiale - Stål
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090008562702
Elnummer
1750067
Leverandørens varenummer
1750067
Typebeskrivelse
GS Modulær dekkplate 2R
Høyde:
300 mm
Bredde:
10 mm
Antall rader:
2
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Dybde:
522 mm
Hengslet:
nei
Hurtiglåsing:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP3X
Gjennomsiktig:
nei
Modulær dekkplate med 2 rader. Brukes ved modulær oppbygging av GS skap.


