Stansefabrikken Products - GS Modulær dekkplate 3 rad - 1750068
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 450 mm
Bredde - 10 mm
Antall rader - 3
Materiale - Stål
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090008562719
Elnummer
1750068
Leverandørens varenummer
1750068
Typebeskrivelse
GS Modulær dekkplate 3R
Høyde:
450 mm
Bredde:
10 mm
Antall rader:
3
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Dybde:
522 mm
Hengslet:
nei
Hurtiglåsing:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP3X
Gjennomsiktig:
nei
Modulær dekkplate med 3 rader. Brukes ved modulær oppbygging av GS skap.
RAL 9010
RAL 9010


