Stansefabrikken Products - GS Svakstrømsfelt - 1750059
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 450 mm
Bredde - 470 mm
Antall rader - 0
Materiale - Stål
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090008562887
Elnummer
1750059
Leverandørens varenummer
1750059
Typebeskrivelse
GS Svakstrømsfelt
Høyde:
450 mm
Bredde:
470 mm
Antall rader:
0
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Dybde:
130 mm
Hengslet:
nei
Hurtiglåsing:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP3X
Gjennomsiktig:
nei
Svakstrømsfelt som kan monteres inn og erstatte 3 modulrader i skapet. Utsparringer til 3 stykk Schuko kontakter. Samt kabelinnføringer og montasjebrett. Alle utsparringer er dekket med lakkert aluminiumstape.


