Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Stansefabrikken Products - Klemme 95q Al/Cu isol.PIN - K00 0806-061

Stansefabrikken Products
KopierKopier
Stansefabrikken Products - Klemme 95q Al/Cu isol.PIN

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 1

  • Nominell strøm - 250 A

  • Tilkoblingstype - Andre

  • Monteringsmetode - Skrue

  • Antall innganger - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4018841004473

Elnummer

1204199

Leverandørens varenummer

K00 0806-061

Typebeskrivelse

1204199

Antall poler:

1

Nominell strøm:

250 A

Tilkoblingstype:

Andre

Monteringsmetode:

Skrue

Antall innganger:

1

Antall utganger:

1

Leder tverrsnitt, inngang:

10...95 mm²

Leder tverrsnitt, utgang:

10...95 mm²

Høyde:

40 mm

Bredde:

19 mm

Dybde:

68 mm

1-polet PIN klemme 95mm² Al/Cu isolert.