Stansefabrikken Products - Målerbrønn Atlantic Dobbel - 1724308
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 450 mm
Bredde - 575 mm
Antall rader - 0
Materiale - Stål
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090008562726
Elnummer
1724308
Leverandørens varenummer
1724308
Typebeskrivelse
Målerfelt dobbel
Høyde:
450 mm
Bredde:
575 mm
Antall rader:
0
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Dybde:
140 mm
Hengslet:
nei
Hurtiglåsing:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Gjennomsiktig:
nei
Målerbrønn for Atlantic gulv og veggskap serie med 2 målerplasser. Monteres med 4 skruer på ramme i skapet. Atlantic serien er godkjent og testet for opptil 630Amp for gulvskap og 250Amp for veggskap


