Stansefabrikken Products - Målerbrønn Atl. m/3x12 mod. - 1724307
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 450 mm
Bredde - 575 mm
Antall rader - 3
Materiale - Stål
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090008562801
Elnummer
1724307
Leverandørens varenummer
1724307
Typebeskrivelse
Målerfelt enkel Atlantic
Høyde:
450 mm
Bredde:
575 mm
Antall rader:
3
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Dybde:
140 mm
Hengslet:
nei
Hurtiglåsing:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Gjennomsiktig:
nei
Målerbrønn for Atlantic gulv og veggskap serie med 3 rader av 12 moduler DIN på høyre side av målerfeltet. Monteres enkel med 4 skruer til skap profilen. lakkert i RAL9003.
Nederste DIN skinne kan monteres dypere inn for mulig installering av måleromkobler for indirekte måler. Atlantic serien er godkjent og testet for opptil 630Amp for gulvskap og 250Amp for veggskap
Nederste DIN skinne kan monteres dypere inn for mulig installering av måleromkobler for indirekte måler. Atlantic serien er godkjent og testet for opptil 630Amp for gulvskap og 250Amp for veggskap


