Stansefabrikken Products - Mont.pl for Atl. skap komp. - 1724300
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Høyde - 225 mm
Bredde - 495 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090008562740
Elnummer
1724300
Leverandørens varenummer
1724300
Typebeskrivelse
Mont.Pplate eff.br 225 IDE
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Høyde:
225 mm
Bredde:
495 mm
Stansing:
Ja
Montasjeplate for Atlantic vegg og gulvskap serien. Montasjeplaten har ferdige hull for montering av brakett for effektbrytere fra ABB samt ferdige hull for 4stk koblingsblokker i størrelsen 125Amp til 400Amp. det er også ferdige hull for målertrafoer. Atlantic serien er godkjent og testet for opptil 630Amp for gulvskap og 250Amp for veggskap


