Stansefabrikken Products - Omkobler brak. for Atl.skap - 1724309
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Høyde - 150 mm
Bredde - 220 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090008562733
Elnummer
1724309
Leverandørens varenummer
1724309
Typebeskrivelse
Brakett for omkobler
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Høyde:
150 mm
Bredde:
220 mm
Stansing:
Ja
Måleromkobler brakett for Atlantic gulv og veggskapserie. Braketten monteres på undersiden av målerbrønn for denne serien. Atlanticserien er godkjent for opptil 630Amp for gulvskap og 250Amp for veggskap.


