Stansefabrikken Products - Samles. 16M L1-N-L2-N 10q - ES41610N
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 2
Antall poler - 3
Fordelingsmåling - 17,5 mm
Tverrsnitt - 10 mm²
Lengde - 285 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071799005760
Elnummer
1604863
Leverandørens varenummer
ES41610N
Typebeskrivelse
1604863
Antall faser:
2
Antall poler:
3
Fordelingsmåling:
17,5 mm
Tverrsnitt:
10 mm²
Lengde:
285 mm
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
63 A
Type strømtilkobling:
Gaffel
Egnet for antall enheter:
8
Isolert:
Ja
Type merkespenning:
4,5 kV
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
15 kA
Maks nominell driftsspenning Ue:
690 V
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
15 kA
Egnet for enheter med N-leder:
Ja
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei
Farge:
Grå


