Stansefabrikken Products - Samlesk. 20M 2P 10q - LAR ES22010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 2
Antall poler - 2
Tverrsnitt - 10 mm²
Lengde - 350 mm
Bredde i antall modulmellomrom - 20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071799005791
Elnummer
1604864
Leverandørens varenummer
LAR ES22010
Typebeskrivelse
Eurovario busbar 2-ph 10mm2 20mod
Antall faser:
2
Antall poler:
2
Tverrsnitt:
10 mm²
Lengde:
350 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
20
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
63 A
Type strømtilkobling:
Gaffel
Egnet for antall enheter:
10
Isolert:
Ja
Type merkespenning:
4,5 kV
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
15 kA
Maks nominell driftsspenning Ue:
690 V
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
15 kA
Egnet for enheter med N-leder:
nei
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei
Farge:
Grå


