Stansefabrikken Products - Samlesk. 20M 4P 10q L1-N-L2-N - LAR ES42010NA
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 4
Antall poler - 4
Tverrsnitt - 10 mm²
Lengde - 360 mm
Bredde i antall modulmellomrom - 20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071799005777
Elnummer
1606105
Leverandørens varenummer
LAR ES42010NA
Typebeskrivelse
Eurovario busbar 4-ph 10mm2 20mod
Antall faser:
4
Antall poler:
4
Tverrsnitt:
10 mm²
Lengde:
360 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
20
Type strømtilkobling:
Gaffel
Egnet for antall enheter:
10
Egnet for enheter med N-leder:
Ja
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei
Farge:
Grå


