Stansefabrikken Products - Schuko uttak panelmont. hvit - 1500740
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Stikkontakt med beskyttelseskontakt CEE 7/3 (type F)
Flensstørrelse - 50 x 50 mm
Uttaksvinkel - Rettvinklet
Farge - Hvit
Nominell strøm - 16 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090008560975
Elnummer
1500740
Leverandørens varenummer
1500740
Typebeskrivelse
1500740
Modell / utførelse:
Stikkontakt med beskyttelseskontakt CEE 7/3 (type F)
Flensstørrelse:
50 x 50 mm
Uttaksvinkel:
Rettvinklet
Farge:
Hvit
Nominell strøm:
16 A
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Med hengslet lokk:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Antall poler:
2
Nominell spenning:
230 V
For innfelling(panel) produsert i plastmateriale PA6 med RAL9010 farge (hvit). IP20 beskyttet.


