Stansefabrikken Products - Skjøtek. 5P 6h 5G2,5-10m - P16105252

Stansefabrikken Products
KopierKopier
Stansefabrikken Products - Skjøtek. 5P 6h 5G2,5-10m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkobling 1 - CEE-støpsel

  • Tilkobling 2 - CEE-stikkotakt

  • Antall ledere - 5

  • Nominelt ledertverrsnitt - 2,5 mm²

  • Lengde - 10 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5903148990170

Elnummer

1500764

Leverandørens varenummer

P16105252

Typebeskrivelse

CEE extensioncable 5P/16A/400V

Tilkobling 1:

CEE-støpsel

Tilkobling 2:

CEE-stikkotakt

Antall ledere:

5

Nominelt ledertverrsnitt:

2,5 mm²

Lengde:

10 m

Kontakttilkobling systemavhengig:

nei

Materiale i ytre kappe:

Gummi

Merkespenning:

230...400 V

Frekvensområde:

50...60 Hz

Farge på ytre kappe:

Svart

Spiralkabel:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Med snorbryter:

nei

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

Ja

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

CEE Skjøtekabel 5P/16A/400V 6h. 5G2,5mm² - 10 meter