Stansefabrikken Products - Skjøtek. H07RN-F G 3G2,5-10m - P13103252
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkobling 1 - CEE-støpsel
Tilkobling 2 - CEE-stikkotakt
Antall ledere - 3
Nominelt ledertverrsnitt - 1,5 mm²
Lengde - 10 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5903148990347
Elnummer
1500751
Leverandørens varenummer
P13103252
Typebeskrivelse
Extension cable 10m H07RN-F IP44 Rubber
Tilkobling 1:
CEE-støpsel
Tilkobling 2:
CEE-stikkotakt
Antall ledere:
3
Nominelt ledertverrsnitt:
1,5 mm²
Lengde:
10 m
Kontakttilkobling systemavhengig:
nei
Materiale i ytre kappe:
Gummi
Merkespenning:
230...400 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Farge på ytre kappe:
Svart
Spiralkabel:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Med snorbryter:
nei
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten


