Stansefabrikken Products - Stikk inf. 2/16.Schuko IP54 - 13950
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Stikkontakt (Type F)
Materiale - Plast
Beskyttelsesklasse IP - IP54
Tilkoblingsteknikk - Skruklemme
Farge - Blå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8429760441267
Elnummer
1500719
Leverandørens varenummer
13950
Typebeskrivelse
Socket 16A 250V IP54
Modell / utførelse:
Stikkontakt (Type F)
Materiale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Farge:
Blå
Antall poler:
2
Nominell spenning:
250 V
Nominell strøm:
16 A
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Uttaksvinkel:
Rett
Egnet for jordkontaktstift:
Ja
Min. dybde på apparatboks:
26 mm
Produsert i termoplast (blå)


