Stansefabrikken Products - TKS Dobbeltskap DH150 Sort - 1716935
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - På vegg/delvis innfelt
Beskyttelsesklasse IP - Andre
Høyde - 1525 mm
Bredde - 600 mm
Dybde - 300 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090008560753
Elnummer
1716935
Leverandørens varenummer
1716935
Typebeskrivelse
Double TKS cabinet. Black
Monteringsmetode:
På vegg/delvis innfelt
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Høyde:
1525 mm
Bredde:
600 mm
Dybde:
300 mm
Med monteringsskinne:
Ja
Med hengslet lokk:
nei
Dobbelt tilknytningsskap for sterkstrøm og EKOM i aluminium. Skapet har kapslingsgrad IP34D og UV-bestandig pulverlakk. For utvendig plassering. Skapet leveres med 2 målerbrett, samt 2x2 rader med 12 modulplasser, og 2 EKOM felt. Sterkstrømsdelen har plomberingsskrue. Ferdig påmontert sokkel med strekkavlastning for feste av kabelklaver. Skapet er i sjøvannsbestandig aluminium legering AW5754, med UV-bestandig pulverlakk i RAL 7021 (Sort). Delene inni skapet er av varmgalvanisert stål. Døren har tre DIN låser med trekantnøkkel, som kan byttes ut med sylinderlås. DIN skinne i bakvegg. Mål, BxHxD: 600x1500x210 Frontavdekning: IP2XC. Jordskinne med jordklemmer.
Skapet er mulig å bygge om med modulbaserte innredninger.
Testet ifølge tavlenormen NEK EN61439-1 & 3 og NEK399:2022 6.11.8.2
Skapene er testet iht.: NEK IEC60068-2-1:2007, NEK IEC60068-2-2:2007 og NEK IEC60068-2-14:2010
Skapet er mulig å bygge om med modulbaserte innredninger.
Testet ifølge tavlenormen NEK EN61439-1 & 3 og NEK399:2022 6.11.8.2
Skapene er testet iht.: NEK IEC60068-2-1:2007, NEK IEC60068-2-2:2007 og NEK IEC60068-2-14:2010


