Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Stansefabrikken Products - TKS komplett Dobbel 230V IT 6 - 1724305

Stansefabrikken Products
KopierKopier
Stansefabrikken Products - TKS komplett Dobbel 230V IT 6

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - 1-etasjes

  • Antall måleplasser - 2

  • Monteringsmetode - På vegg/delvis innfelt

  • Antall felt - 6

  • Med monteringsplate - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090008560869

Elnummer

1724305

Leverandørens varenummer

1724305

Typebeskrivelse

Double TKS cabinet. Grey

Modell / utførelse:

1-etasjes

Antall måleplasser:

2

Monteringsmetode:

På vegg/delvis innfelt

Antall felt:

6

Med monteringsplate:

nei

Nedre tilkoblingsrom:

Med klemmer

Antall fordelingsrekker:

4

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Bredde:

600 mm

Høyde:

1523 mm

Dybde:

200 mm

Komplett tilknytningsskap for sterkstrøm og EKOM i sjøvannsbestandig aluminium, legering AW5754. Skapet har kapslingsgrad IP34D og UV-bestandig pulverlakk (RAL 7021, Sort), for optimalisering til utendørs plassering. Skapet leveres med 2 målerbrett, samt 2x2 rader med 12 modulplasser. Bygget med sikringsholder(bryter) for inntil 125A KV/OV-HT som felles OV. Og 2stk sikringsholdere(bryter) for inntil 63A KV-KU.
Skapet blir levert med sikringer for 125A holder iht.: NEK EN 60269-2 med deksel og skilt over betjeningsenhet. Og sikringer for 63A holder iht.: NEK EN 60269-3 for ikke-sakkyndig betjening. Samt nødvendige patronholdere og slidere. Målersløyfer og koblingsklemmer medfølger ferdig montert. Ferdig montert på sokkel med strekkavlastning for feste av kableklaver. Delene inni skapet er av varmgalvanisert stål. Døren har to DIN låser med trekantnøkkel. DIN skinne i bakvegg. Mål, BxHxD: 600x1523x210 Frontavdekning: IP2XC. Jordskinne 5x15mm for jordklemmer.

Bygget etter NEK399:2022 - 6.9 avsnitt 2 og RENblad 4100:V4.5 10/2021 - 8.4.4 figur 49.
Testet ifølge tavlenormen NEK EN61439-1 & 3 og NEK399:2022 6.11.8.2 Skapene er testet iht.: NEK IEC60068-2-1:2007, NEK IEC60068-2-2:2007 og NEK IEC60068-2-14:2009 (Cold, Dry Heat og Change of temperature)
I samsvar med FEL, NEK399, NEK400, NEK61439-1 og NEK61439-3

Stansefabrikken Products

Et Stansefabrikken Products-produkt

Oppdag Stansefabrikken Products-serien