Stansefabrikken Products - TKS komplett Dobbel 400V TN 6 - 1724306
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - 1-etasjes
Antall måleplasser - 2
Monteringsmetode - På vegg/delvis innfelt
Antall felt - 6
Med monteringsplate - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090008560876
Elnummer
1724306
Leverandørens varenummer
1724306
Typebeskrivelse
Double TKS cabinet. Grey
Modell / utførelse:
1-etasjes
Antall måleplasser:
2
Monteringsmetode:
På vegg/delvis innfelt
Antall felt:
6
Med monteringsplate:
nei
Nedre tilkoblingsrom:
Med klemmer
Antall fordelingsrekker:
4
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Bredde:
600 mm
Høyde:
1523 mm
Dybde:
200 mm
Skapet blir levert med sikringer for 125A holder iht.: NEK EN 60269-2 med deksel og skilt over betjeningsenhet. Og sikringer for 63A holder iht.: NEK EN 60269-3 for ikke-sakkyndig betjening. Samt nødvendige patronholdere og slidere. Målersløyfer og koblingsklemmer medfølger ferdig montert. Ferdig montert på sokkel med strekkavlastning for feste av kableklaver. Delene inni skapet er av varmgalvanisert stål. Døren har to DIN låser med trekantnøkkel. DIN skinne i bakvegg. Mål, BxHxD: 600x1523x210 Frontavdekning: IP2XC. Jordskinne 5x15mm for jordklemmer.
Bygget etter NEK399:2022 - 6.9 avsnitt 2 og RENblad 4100:V4.5 10/2021 - 8.4.4 figur 49.
Testet ifølge tavlenormen NEK EN61439-1 & 3 og NEK399:2022 6.11.8.2 Skapene er testet iht.: NEK IEC60068-2-1:2007, NEK IEC60068-2-2:2007 og NEK IEC60068-2-14:2009 (Cold, Dry Heat og Change of temperature)
I samsvar med FEL, NEK399, NEK400, NEK61439-1 og NEK61439-3


