Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Stansefabrikken Products - UTS Komplett 230V IT 80A Grå - 1724385

Stansefabrikken Products
KopierKopier
Stansefabrikken Products - UTS Komplett 230V IT 80A Grå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - 1-etasjes

  • Antall måleplasser - 1

  • Monteringsmetode - På vegg/delvis innfelt

  • Merkestrøm - 80 A

  • Nedre tilkoblingsrom - Med klemmer

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071799007641

Elnummer

1724385

Leverandørens varenummer

1724385

Typebeskrivelse

1724385

Modell / utførelse:

1-etasjes

Antall måleplasser:

1

Monteringsmetode:

På vegg/delvis innfelt

Merkestrøm:

80 A

Nedre tilkoblingsrom:

Med klemmer

Materiale:

Andre

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

Antall fordelingsrekker:

5

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Bredde:

510 mm

Høyde:

1140 mm

Dybde:

220 mm

Utvidet tilknytningsskap for sterkstrøm og EKOM i sjøvannsbestandig aluminium. Skapet har kapslingsgrad IP34D og UV-bestandig pulverlakk i RAL 7035 (Grå). For utvendig plassering. Skapet leveres med målerbrett og EKOM felt, 2 rader med 12 modulplasser og 3 rader med 10 modulplasser. Overspenningsvern, sikringsholder og sikringer, samt målersløyfe, overgangspisker og koblingsklemmer medfølger ferdig montert.
Ferdig påmontert sokkel med strekkavlastning for feste av kabelklaver. Døren har to DIN låser med trekantnøkkel, som kan byttes ut med sylinderlås.
DIN skinne i bakvegg. Mål, BxHxD: 510x1140x220.
Frontavdekning: IP2XC.
Jordskinne med KLB.
I følge tavlenormen NEK EN61439-1 & 3 og NEK399:2022 6.11.8.2