Stansefabrikken - REHAB A360 Front 1 Flush - 1716360
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 336 mm
Bredde - 366 mm
Antall rader - 0
Materiale - Stål
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090008556374
Elnummer
1716360
Leverandørens varenummer
1716360
Typebeskrivelse
REHAB A360 Front 1 Flush
Høyde:
336 mm
Bredde:
366 mm
Antall rader:
0
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Dybde:
22 mm
Hengslet:
nei
Hurtiglåsing:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP2XC
Gjennomsiktig:
nei
Flush Front for A skap med mål: 360x330mm (BxH).
REHAB 360 løsning for gamle NEBB skap reduserer brannfaren, og øker både el- og berøringssikkerheten. Samtidig blir de gamle skapene lekre igjen.
Kort sagt; en sikker vinner for installatør og anleggseier!
Montasjeramme gir innvendig kapsling IP2XC – dette gjør dokumentasjon av ombygging / utvidelser enklere å tilpasse til forskrifter og normer.
REHAB 360 løsning for gamle NEBB skap reduserer brannfaren, og øker både el- og berøringssikkerheten. Samtidig blir de gamle skapene lekre igjen.
Kort sagt; en sikker vinner for installatør og anleggseier!
Montasjeramme gir innvendig kapsling IP2XC – dette gjør dokumentasjon av ombygging / utvidelser enklere å tilpasse til forskrifter og normer.


