Stansefabrikken - Rehab B360 fordeling 3x16 mod - 17 163 78
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 446 mm
Bredde - 366 mm
Antall rader - 3
Materiale - Stål
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090008556497
Elnummer
1716378
Leverandørens varenummer
17 163 78
Typebeskrivelse
Rehab B360 fordeling 3x16
Høyde:
446 mm
Bredde:
366 mm
Antall rader:
3
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Dybde:
62 mm
Hengslet:
nei
Hurtiglåsing:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP2XC
Gjennomsiktig:
nei
Fordelingsramme for rehabilitering gamle Nebbskap B med bredde 360mm og høyde 440mm. Rammen har plass til 3x16 moduler.
Merk: MÅ brukes sammen med ny front bestående av dør og ramme.
REHAB 360 løsning for gamle NEBB skap reduserer brannfaren, og øker både el- og berøringssikkerheten. Samtidig blir de gamle skapene lekre igjen.
Kort sagt; en sikker vinner for installatør og anleggseier!
Montasjeramme gir innvendig kapsling IP2XC – dette gjør dokumentasjon av ombygging / utvidelser enklere å tilpasse til forskrifter og normer.
Merk: MÅ brukes sammen med ny front bestående av dør og ramme.
REHAB 360 løsning for gamle NEBB skap reduserer brannfaren, og øker både el- og berøringssikkerheten. Samtidig blir de gamle skapene lekre igjen.
Kort sagt; en sikker vinner for installatør og anleggseier!
Montasjeramme gir innvendig kapsling IP2XC – dette gjør dokumentasjon av ombygging / utvidelser enklere å tilpasse til forskrifter og normer.


