Stansefabrikken - REHAB B360 Front 1 Flush - 1716370
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 446 mm
Bredde - 366 mm
Antall rader - 0
Materiale - Stål
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090008556381
Elnummer
1716370
Leverandørens varenummer
1716370
Typebeskrivelse
REHAB B360 Front 1 Flush
Høyde:
446 mm
Bredde:
366 mm
Antall rader:
0
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Dybde:
22 mm
Hengslet:
nei
Hurtiglåsing:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP2XC
Gjennomsiktig:
nei
Flush Font til B skap med mål: 360x440mm (BxH)
REHAB 360 løsning for gamle NEBB skap reduserer brannfaren, og øker både el- og berøringssikkerheten. Samtidig blir de gamle skapene lekre igjen.
Kort sagt; en sikker vinner for installatør og anleggseier!
Montasjeramme gir innvendig kapsling IP2XC – dette gjør dokumentasjon av ombygging / utvidelser enklere å tilpasse til forskrifter og normer.
REHAB 360 løsning for gamle NEBB skap reduserer brannfaren, og øker både el- og berøringssikkerheten. Samtidig blir de gamle skapene lekre igjen.
Kort sagt; en sikker vinner for installatør og anleggseier!
Montasjeramme gir innvendig kapsling IP2XC – dette gjør dokumentasjon av ombygging / utvidelser enklere å tilpasse til forskrifter og normer.


