Stansefabrikken - REHAB C360 fordeling 4x16 mod - 1716338
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 523 mm
Bredde - 330 mm
Antall rader - 4
Materiale - Stål
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090008552307
Elnummer
1716338
Leverandørens varenummer
1716338
Typebeskrivelse
Renovering gamle Nebbskap
Høyde:
523 mm
Bredde:
330 mm
Antall rader:
4
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Dybde:
118 mm
Hengslet:
nei
Hurtiglåsing:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP2XC
Gjennomsiktig:
nei
Fordelingsramme for rehabilitering gamle Nebbskap C med bredde 360mm og høyde 550mm. MÅ brukes sammen med ny front. Rammen har plass til 4x16 moduler. Rammen møter IP2XC kravet i tavlenormen.


