Stansefabrikken - REHAB C360 Front 200 mm - 1716334
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 556 mm
Bredde - 366 mm
Antall rader - 0
Materiale - Stål
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090008552116
Elnummer
1716334
Leverandørens varenummer
1716334
Typebeskrivelse
Renovering gamle Nebbskap
Høyde:
556 mm
Bredde:
366 mm
Antall rader:
0
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Dybde:
222 mm
Hengslet:
nei
Hurtiglåsing:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP2XC
Gjennomsiktig:
nei
Front for rehabilitering gamle Nebbskap C med bredde 360mm og høyde 550mm. Fronten brukes når skapet er påvegg montert. Fronten består av to deler, en ramme og tilhørende dør.


