Stansefabrikken - REHAB D360 Front 3-40 mm - 1716321
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 665 mm
Bredde - 366 mm
Antall rader - 0
Materiale - Stål
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090008552017
Elnummer
1716321
Leverandørens varenummer
1716321
Typebeskrivelse
Renovering gamle Nebbskap
Høyde:
665 mm
Bredde:
366 mm
Antall rader:
0
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Dybde:
62 mm
Hengslet:
nei
Hurtiglåsing:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP2XC
Gjennomsiktig:
nei
Front forutvendig rehabilitering gamle Nebbskap D med bredde 360mm og høyde 660mm. Fronten brukes når skapet er delvis innfelt og stikker 3 til 40mm ut av veggen. Fronten består av to deler, en ramme og tilhørende dør.


