Stansefabrikken - REHAB D360 Front 61-90 mm - 1716323
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 665 mm
Bredde - 366 mm
Antall rader - 0
Materiale - Stål
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090008552031
Elnummer
1716323
Leverandørens varenummer
1716323
Typebeskrivelse
Renovering gamle Nebbskap
Høyde:
665 mm
Bredde:
366 mm
Antall rader:
0
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Dybde:
112 mm
Hengslet:
nei
Hurtiglåsing:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP2XC
Gjennomsiktig:
nei
Front for utvendig rehabilitering gamle Nebbskap D med bredde 360mm og høyde 660mm. Fronten brukes når skapet er delvis innfelt og stikker 61 til 90mm ut av veggen. Fronten består av to deler, en ramme og tilhørende dør.


