Stansefabrikken - REHAB D360 Front 91-120 mm - 1716329

Stansefabrikken Products
KopierKopier
Stansefabrikken - REHAB D360 Front 91-120 mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 665 mm

  • Bredde - 366 mm

  • Antall rader - 0

  • Materiale - Stål

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090008552796

Elnummer

1716329

Leverandørens varenummer

1716329

Typebeskrivelse

Renovering gamle Nebbskap

Høyde:

665 mm

Bredde:

366 mm

Antall rader:

0

Materiale:

Stål

Farge:

Hvit

Dybde:

142 mm

Hengslet:

nei

Hurtiglåsing:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP2XC

Gjennomsiktig:

nei

Front for utvendig rehabilitering gamle Nebbskap D med bredde 360mm og høyde 660mm. Fronten brukes når skapet er delvis innfelt og stikker 91 til 120mm ut av veggen. Fronten består av to deler, en ramme og tilhørende dør.