Stansefabrikken - REHAB E360 Front 41-60 mm - 1716312
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 776 mm
Bredde - 366 mm
Antall rader - 0
Materiale - Stål
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090008551959
Elnummer
1716312
Leverandørens varenummer
1716312
Typebeskrivelse
Renovering gamle Nebbskap
Høyde:
776 mm
Bredde:
366 mm
Antall rader:
0
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Dybde:
82 mm
Hengslet:
nei
Hurtiglåsing:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP2XC
Gjennomsiktig:
nei
Front for utvendig rehabilitering gamle Nebbskap E med bredde 360mm og høyde 770mm. Fronten brukes når skapet er delvis innfelt og stikker 41 til 60mm ut av veggen. Fronten består av to deler, en ramme og tilhørende dør.


