Stansefabrikken - REHAB E360 Front 91-120 mm - 1716319
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 776 mm
Bredde - 366 mm
Antall rader - 0
Materiale - Stål
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Rehab
EAN/GTIN
7090008552789
Elnummer
1716319
Leverandørens varenummer
1716319
Typebeskrivelse
Renovering gamle Nebbskap
Høyde:
776 mm
Bredde:
366 mm
Antall rader:
0
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Dybde:
142 mm
Hengslet:
nei
Hurtiglåsing:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP2XC
Gjennomsiktig:
nei
Front for utvendig rehabilitering gamle Nebbskap E med bredde 360mm og høyde 770mm. Fronten brukes når skapet er delvis innfelt og stikker 91 til 120mm ut av veggen. Fronten består av to deler, en ramme og tilhørende dør.


