Stansefabrikken - REHAB F550 Front 200 mm - 1716344

Stansefabrikken Products
KopierKopier
Stansefabrikken - REHAB F550 Front 200 mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 776 mm

  • Bredde - 557 mm

  • Antall rader - 0

  • Materiale - Stål

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090008552208

Elnummer

1716344

Leverandørens varenummer

1716344

Typebeskrivelse

Renovering gamle Nebbskap

Høyde:

776 mm

Bredde:

557 mm

Antall rader:

0

Materiale:

Stål

Farge:

Hvit

Dybde:

222 mm

Hengslet:

nei

Hurtiglåsing:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP2XC

Gjennomsiktig:

nei

Front for rehabilitering gamle Nebbskap F med bredde 550mm og høyde 770mm samt flat platedør. Fronten brukes når skapet er påvegg montert. Fronten består av to deler, en ramme og tilhørende dør.