Stansefabrikken - REHAB F550 Front 3-40 mm - 1716341
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 776 mm
Bredde - 557 mm
Antall rader - 0
Materiale - Stål
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Rehab
EAN/GTIN
7090008552178
Elnummer
1716341
Leverandørens varenummer
1716341
Typebeskrivelse
Renovering gamle Nebbskap
Høyde:
776 mm
Bredde:
557 mm
Antall rader:
0
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Dybde:
62 mm
Hengslet:
nei
Hurtiglåsing:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP2XC
Gjennomsiktig:
nei
Front for rehabilitering gamle Nebbskap F med bredde 550mm og høyde 770mm samt flat platedør. Fronten brukes når skapet er delvis innfelt og stikker 3 til 40mm ut av veggen. Fronten består av to deler, en ramme og tilhørende dør.


