Stansefabrikken - REHAB F550 Front 41-60 mm - 1716342
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 776 mm
Bredde - 557 mm
Antall rader - 0
Materiale - Stål
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090008552185
Elnummer
1716342
Leverandørens varenummer
1716342
Typebeskrivelse
Renovering gamle Nebbskap
Høyde:
776 mm
Bredde:
557 mm
Antall rader:
0
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Dybde:
82 mm
Hengslet:
nei
Hurtiglåsing:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP2XC
Gjennomsiktig:
nei
Front for rehabilitering gamle Nebbskap F med bredde 550mm og høyde 770mm samt flat platedør. Fronten brukes når skapet er delvis innfelt og stikker 41 til 60mm ut av veggen. Fronten består av to deler, en ramme og tilhørende dør.


