Stansefabrikken - REHAB F550 Front 61-90 mm - 1716343
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 776 mm
Bredde - 557 mm
Antall rader - 0
Materiale - Stål
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090008552192
Elnummer
1716343
Leverandørens varenummer
1716343
Typebeskrivelse
Renovering gamle Nebbskap
Høyde:
776 mm
Bredde:
557 mm
Antall rader:
0
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Dybde:
112 mm
Hengslet:
nei
Hurtiglåsing:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP2XC
Gjennomsiktig:
nei
Front for rehabilitering gamle Nebbskap F med bredde 550mm og høyde 770mm samt flat platedør. Fronten brukes når skapet er delvis innfelt og stikker 61 til 90mm ut av veggen. Fronten består av to deler, en ramme og tilhørende dør.


