Stansefabrikken - REHAB FF550 Montasjeramme 2x24/2x10 mod - 1716345
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 748 mm
Bredde - 520 mm
Antall rader - 2
Materiale - Stål
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Rehab
EAN/GTIN
7090008552215
Elnummer
1716345
Leverandørens varenummer
1716345
Typebeskrivelse
Renovering gamle Nebbskap
Høyde:
748 mm
Bredde:
520 mm
Antall rader:
2
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Dybde:
149 mm
Hengslet:
nei
Hurtiglåsing:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP2XC
Gjennomsiktig:
nei
Montasjeramme for rehabilitering gamle Nebbskap F med bredde 550mm og høyde 770mm samt flat platedør . MÅ brukes sammen med ny front. Rammen har plass til 2 x 24 + 2 x 4 moduler samt standard målerplass. Rammen møter IP2XC kravet i tavlenormen.


