Stansefabrikken - REHAB K360 Front Flush - 1716380
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 996 mm
Bredde - 366 mm
Antall rader - 0
Materiale - Stål
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090008556923
Elnummer
1716380
Leverandørens varenummer
1716380
Typebeskrivelse
REHAB K360 Front Flush
Høyde:
996 mm
Bredde:
366 mm
Antall rader:
0
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Dybde:
22 mm
Hengslet:
nei
Hurtiglåsing:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP2XC
Gjennomsiktig:
nei
Flush Front for gamle NEBB skap med utvendige mål 360 x 990. Passer når skap Front går flush med vegg. Fronten kommer med avtakbar dør, komplett med hengsler og lås med meiselspor. Enkel å Montere.


