Stansefabrikken - REHAB Moelven MB IM 14 - 1716355
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 790 mm
Bredde - 483 mm
Antall rader - 2
Materiale - Stål
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090008556589
Elnummer
1716355
Leverandørens varenummer
1716355
Typebeskrivelse
REHAB Moelven MB IM 14
Høyde:
790 mm
Bredde:
483 mm
Antall rader:
2
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Dybde:
150 mm
Hengslet:
nei
Hurtiglåsing:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP2XC
Gjennomsiktig:
nei
Montasjeramme og Braketter for rehabilitering av gamle Moelven skap MB IM 14, med bredde 533mm og høyde 930mm. Rammen har plass til 2 x 21 + 3 x 7 moduler samt målerplass. Målerplass har høyde 400mm. Rammen møter IP2XC kravet i tavlenormen.
NB! Moelven produserte flere varianter av MB IM 14 hvor lås og låshake er forskjellig. Modifikasjon av enten lås eller ramme kan være nødvendig.
NB! Moelven produserte flere varianter av MB IM 14 hvor lås og låshake er forskjellig. Modifikasjon av enten lås eller ramme kan være nødvendig.


