Stansefabrikken - REHAB Siemens I Box 3rad - 1716357
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 524 mm
Bredde - 30 mm
Antall rader - 3
Materiale - Stål
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090008558248
Elnummer
1716357
Leverandørens varenummer
1716357
Typebeskrivelse
REHAB Siemens I Box 3rad
Høyde:
524 mm
Bredde:
30 mm
Antall rader:
3
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Dybde:
422 mm
Hengslet:
nei
Hurtiglåsing:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP2XC
Gjennomsiktig:
nei
Front med dør for rehabilitering av gamle Siemens I Box 3 rader, med Dekkplate bredde 380mm og høyde 480mm. Fronten gir mulighet for å montere nye moderne automatsikringer eller jordfeilautomater som bygger lengre ut av dekkplaten, der gammel lavtbyggende dør forhindret modernisering. Som bonus ser skapet helt nytt ut.


