Stansefabrikken - Renovering vernmodul - 171040972
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 287 mm
Bredde - 107 mm
Antall rader - 2
Materiale - Stål
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090008551638
Elnummer
1765440
Leverandørens varenummer
171040972
Typebeskrivelse
1765440
Høyde:
287 mm
Bredde:
107 mm
Antall rader:
2
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Dybde:
100 mm
Hengslet:
nei
Hurtiglåsing:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP2XC
Gjennomsiktig:
nei
Vernmodul med 2 x 3 moduler for innvendig renovering av gamle Nebbskap 360 og 550 m m bredde og flat platedør


