Stansefabrikken - Renoveringsramme 3 rader - 171040973
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 406 mm
Bredde - 530 mm
Antall rader - 3
Materiale - Stål
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090008552260
Elnummer
1765441
Leverandørens varenummer
171040973
Typebeskrivelse
1765441
Høyde:
406 mm
Bredde:
530 mm
Antall rader:
3
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Dybde:
105 mm
Hengslet:
nei
Hurtiglåsing:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP2XC
Gjennomsiktig:
nei
Ramme med 3 x 24 moduler for innvendig renovering av gamle Nebbskap 550 m m bredde og flat platedør