Stansefabrikken - Renoveringsramme RR 1 rad for 360 m m skap - 1716301
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 156 mm
Bredde - 340 mm
Antall rader - 1
Materiale - Stål
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Rehab
EAN/GTIN
7090008551218
Elnummer
1716301
Leverandørens varenummer
1716301
Typebeskrivelse
Renovering gamle Nebbskap
Høyde:
156 mm
Bredde:
340 mm
Antall rader:
1
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Dybde:
105 mm
Hengslet:
nei
Hurtiglåsing:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP2XC
Gjennomsiktig:
nei
Ramme med 1 x 16 moduler for innvendig renovering av gamle Nebbskap 360 m m bredde og flat platedør


