Stansefabrikken - Renoveringsramme RR 2 rad for 360 mm skap - 171040969
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 281 mm
Bredde - 340 mm
Antall rader - 2
Materiale - Stål
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090008550211
Elnummer
1765437
Leverandørens varenummer
171040969
Typebeskrivelse
1765437
Høyde:
281 mm
Bredde:
340 mm
Antall rader:
2
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Dybde:
105 mm
Hengslet:
nei
Hurtiglåsing:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP2XC
Gjennomsiktig:
nei
Ramme med 2 x 16 moduler for innvendig renovering av gamle Nebbskap 360 m m bredde og flat platedør


