Stansefabrikken - Renoveringsramme RR-F 2 rad for 550 m m skap - 1716303
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 281 mm
Bredde - 530 mm
Antall rader - 2
Materiale - Stål
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Rehab
EAN/GTIN
7090008550228
Elnummer
1716303
Leverandørens varenummer
1716303
Typebeskrivelse
Renovering gamle Nebbskap
Høyde:
281 mm
Bredde:
530 mm
Antall rader:
2
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Dybde:
105 mm
Hengslet:
nei
Hurtiglåsing:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP2XC
Gjennomsiktig:
nei
Ramme med 2 x 24 moduler for innvendig renovering av gamle Nebbskap 550 m m bredde og flat platedør


