Stansefabrikken - Renoveringsramme RR-F 2 rad for 550 mm skap - 171040971

EFA Elektro
KopierKopier
Stansefabrikken - Renoveringsramme RR-F 2 rad for 550 mm skap

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 281 mm

  • Bredde - 530 mm

  • Antall rader - 2

  • Materiale - Stål

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090008550228

Elnummer

1765439

Leverandørens varenummer

171040971

Typebeskrivelse

1765439

Høyde:

281 mm

Bredde:

530 mm

Antall rader:

2

Materiale:

Stål

Farge:

Grå

Dybde:

105 mm

Hengslet:

nei

Hurtiglåsing:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP2XC

Gjennomsiktig:

nei

Renoveringsramme type RR - 2 rader 2x24 moduler for 550mm bredde.
For bruk i gamle NEBBSKAP med bredde på 550MM, som har flat platedør.
Innfesting direkte på sideskinnene i skapet.
Ved valg av rader må det tas hensyn til lokale/regionale krav til målerplass Produsert i stål med slitesterk og miljøvennlig pulverlakk.
Jordingskinne KLB24 montert øverst.
Tilnærmet IP2XC ved montering av avdekningslist.
48 moduler
Mål BxHxD=530x281x105