Stansefabrikken - Renoveringsramme RR-F 3 rad for 550 m m skap - 1716306

Stansefabrikken Products
KopierKopier
Stansefabrikken - Renoveringsramme RR-F 3 rad for 550 m m skap

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 406 mm

  • Bredde - 530 mm

  • Antall rader - 3

  • Materiale - Stål

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

Rehab

EAN/GTIN

7090008552260

Elnummer

1716306

Leverandørens varenummer

1716306

Typebeskrivelse

Renovering gamle Nebbskap

Høyde:

406 mm

Bredde:

530 mm

Antall rader:

3

Materiale:

Stål

Farge:

Hvit

Dybde:

105 mm

Hengslet:

nei

Hurtiglåsing:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP2XC

Gjennomsiktig:

nei

Ramme med 3 x 24 moduler for innvendig renovering av gamle Nebbskap 550 m m bredde og flat platedør