Stansefabrikken - Sikringsskap, 63 moduler, med svakstrømsdel - 171040985
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm - 63 A
Beskyttelsesklasse IP - IP2XC
Kapslingsmateriale - Stål
Posisjon på skinnesystem - Universal
Med gjennomsiktig deksel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ESK
EAN/GTIN
7071009106713
Elnummer
1765456
Leverandørens varenummer
171040985
Typebeskrivelse
1765456
Merkestrøm:
63 A
Beskyttelsesklasse IP:
IP2XC
Kapslingsmateriale:
Stål
Posisjon på skinnesystem:
Universal
Med gjennomsiktig deksel:
nei
Høyde:
925 mm
Bredde:
465 mm
Dybde:
205 mm
Utvidelsesmulighet:
nei
Komplett 3 raders modulskap med svakstrømsfelt.
Hver rad har plass til 21 moduler
Kanal fra topp av skapet til svakstrømsdel.
Svakstrømsfelt i nederste del av skapet, forberedt for innfelt stikk til router etc.
Sikkerhetsglass i dør foran svaktrømsfeltet for å slippe gjennom trådløse signaler.


