Stansefabrikken - Sikringsskap Nebb C tomt - 1716165
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 0
Merkestrøm - 63 A
Merkespenning - 230 V
Antall grupper - 0
Medkoblende nulleder - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090008550068
Elnummer
1716165
Leverandørens varenummer
1716165
Typebeskrivelse
NEBBSKAPET Sikringsskap tomme
Antall poler:
0
Merkestrøm:
63 A
Merkespenning:
230 V
Antall grupper:
0
Medkoblende nulleder:
nei
Kapslingsmateriale:
Stål
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Høyde:
551 mm
Bredde:
413 mm
Dybde:
210 mm
Utvidelsesmulighet:
nei
Posisjon på skinnesystem:
Universal
Med gjennomsiktig deksel:
nei
Tomt skap med kapslingsgrad IP30 utvendig.
Smarte og effektive løsninger som sparer montasjetid og gir økt sikkerhet.
Skapet har en unik løsning med sideskinner hvor sikringskinner (DIN-skinner) S1 kan monteres enkelt og kan kombineres med løst målerbrett og ASD deksler (gjelder ikke boliginstallasjon eller nytt anlegg). Skapene kan også kombineres med fordelingsrammer type FR-C el nr. 17 402 24, i front som ren underfordeling.


